BTICINO (LEGRAND) - LEG348061 F31-PASSERELLA A FILO 3M 75X50 304X - 348061

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 75 mm
Altezza - 50 mm
Forma del profilo - A forma di C
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
24 M
Serie di prodotti
EAN
8009561342552
Codice prodotto
LEG348061
Cod. produttore
348061
Produttore
BTI
Larghezza:
75 mm
Altezza:
50 mm
Forma del profilo:
A forma di C
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
2576 mm²
Base rettilinea. Altezza 50 mm. Larghezza 75 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L


