BTICINO (LEGRAND) - LEG348067 F31-PASSERELLA A FILO 3M 500X50 304X - 348067

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Altezza - 50 mm
Forma del profilo - A forma di C
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
18 M
Serie di prodotti
EAN
8009561342736
Codice prodotto
LEG348067
Cod. produttore
348067
Produttore
BTI
Larghezza:
500 mm
Altezza:
50 mm
Forma del profilo:
A forma di C
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
22034 mm²
Base rettilinea. Altezza 50 mm. Larghezza 500 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L


