AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG348071 F31-PASSERELLA A FILO 3M 75X75 304X - 348071

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG348071 F31-PASSERELLA A FILO 3M 75X75 304X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 75 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Forma del profilo - A forma di C

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8009561498532

Codice prodotto

LEG348071

Cod. produttore

348071

Produttore

BTI

Larghezza:

75 mm

Altezza:

75 mm

Forma del profilo:

A forma di C

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

4592 mm²

Base rettilinea. Altezza 75 mm. Larghezza 75 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L