AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG348086 F31-PASSERELLA A FILO 3M 400X100 304X - 348086

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG348086 F31-PASSERELLA A FILO 3M 400X100 304X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Forma del profilo - A forma di C

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 12 M

EAN

8009561343009

Codice prodotto

LEG348086

Cod. produttore

348086

Produttore

BTI

Larghezza:

400 mm

Altezza:

100 mm

Forma del profilo:

A forma di C

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

36384 mm²

Base rettilinea. Altezza 100 mm. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L