AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG348530 S.SUPPORTO-R50 SUPPORTO A PAVIMENTO Z - 348530

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 100 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 81 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8009561384033

Codice prodotto

LEG348530

Cod. produttore

348530

Produttore

BTI

Lunghezza:

100 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

81 mm

Altezza:

46.5 mm

Modello:

Profilo semplice

Larghezza della fessura:

26 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

no

Larghezza del foro:

7 mm

Sezionabile:

no

Supporto R50 per effettuare la posa sopra pavimento. Finitura Z: acciaio zincato sendzimir