AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG349002 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=100 Z - 349002

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG349002 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 139.5 mm

  • Lunghezza - 113 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...100 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8009561468740

Codice prodotto

LEG349002

Cod. produttore

349002

Produttore

BTI

Altezza:

139.5 mm

Lunghezza:

113 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

100...100 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Angolo (valore):

90...90 °

Mensola G5. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 100 mm. Finitura Z: acciaio zincato sendzimir. Mensola adatta al montaggio dell\\'accessorio per il fissaggio della passerella a filo.