BTICINO (LEGRAND) - LEG349042 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=200 Z - 349042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 82 mm
Lunghezza - 262 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 200...200 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561469884
Codice prodotto
LEG349042
Cod. produttore
349042
Produttore
BTI
Altezza:
82 mm
Lunghezza:
262 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
200...200 mm
Larghezza:
80 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °


