BTICINO (LEGRAND) - LEG349046 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=600 Z - 349046

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 93 mm
Lunghezza - 662 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 600...600 mm
Confezione
8 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561470361
Codice prodotto
LEG349046
Cod. produttore
349046
Produttore
BTI
Altezza:
93 mm
Lunghezza:
662 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
600...600 mm
Larghezza:
32 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °


