BTICINO (LEGRAND) - LEG349135 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=500 G - 349135

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 93 mm
Lunghezza - 562 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 500...500 mm
Confezione
8 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561473508
Codice prodotto
LEG349135
Cod. produttore
349135
Produttore
BTI
Altezza:
93 mm
Lunghezza:
562 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
500...500 mm
Larghezza:
44 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Angolo (valore):
90...90 °
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035


