BTICINO (LEGRAND) - LEG349213 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=150 INOX - 349213

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 180 mm
Lunghezza - 162 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 150...150 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561472815
Codice prodotto
LEG349213
Cod. produttore
349213
Produttore
BTI
Altezza:
180 mm
Lunghezza:
162 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
150...150 mm
Larghezza:
46 mm
Angolo (valore):
90...90 °


