AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG349256 S.SUPPORTO-MOLLETTA FISSAGGIO F31 4,5 31 - 349256

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG349256 S.SUPPORTO-MOLLETTA FISSAGGIO F31 4,5 31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U

  • Modello - Aletta di fissaggio

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561471276

Codice prodotto

LEG349256

Cod. produttore

349256

Produttore

BTI

Adatto per:

Profilo a U

Modello:

Aletta di fissaggio

Materiale:

Acciaio

Molletta di fissaggio passerella filo/mensola. Finitura 316L: Acciaio inox AISI 316L . Adatta a fissare la passerella a filo ZF31 (con larghezza maggiore di 300 mm) alle mensole G3, G4 e G5 in modo rapido, senza bullone.