BTICINO (LEGRAND) - LEG349281 PUNTA MENSOLA PG3 150 Z - 349281

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 56 mm
Lunghezza - 212 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 150...150 mm
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561520066
Codice prodotto
LEG349281
Cod. produttore
349281
Produttore
BTI
Altezza:
56 mm
Lunghezza:
212 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
150...150 mm
Larghezza:
44 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °


