AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG349503 DLP-ACC.BATTISCOPA ANGOLO PIANO 80X25 - 349503

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG349503 DLP-ACC.BATTISCOPA ANGOLO PIANO 80X25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale battiscopa - 80 mm

  • Profondità del canale battiscopa - 25 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento) - Nessuno

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245063495036

Codice prodotto

LEG349503

Cod. produttore

349503

Produttore

BTI

Altezza del canale battiscopa:

80 mm

Profondità del canale battiscopa:

25 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):

Nessuno

Numero RAL:

7010

Finitura:

Nessuno

canale ad uso battiscopa e cornice 80 x 25. Accessori