BTICINO (LEGRAND) - LEG350850 S.SUPPORTO - MENSOLA CB400 PG/GS/Z - 350850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 102 mm
Lunghezza - 434 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 400...400 mm
Confezione
10 PZ
EAN
3414970871220
Codice prodotto
LEG350850
Cod. produttore
350850
Produttore
BTI
Altezza:
102 mm
Lunghezza:
434 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
400...400 mm
Larghezza:
400 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °


