AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG381138 RACCORDO PRESSACAVO 9-10 ATEX-GUAINA D12 - 381138

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG381138 RACCORDO PRESSACAVO 9-10 ATEX-GUAINA D12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 9...10 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561582842

Codice prodotto

LEG381138

Cod. produttore

381138

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

9...10 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore:

Neutro

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Passo della filettatura:

1.5 mm

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Raccordo pressacavo SILOK ATEX per guidacavi flessibili 9-10mm - diametro 12mm. Filettatura ISO M16