BTICINO (LEGRAND) - LEG381141 RACCORDO PRESSACAVO 23-25 ATEX-GUAINA D2 - 381141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 23...25 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561582910
Codice prodotto
LEG381141
Cod. produttore
381141
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
23...25 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
32
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore:
Neutro
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Passo della filettatura:
1.5 mm
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C