BTICINO (LEGRAND) - LEG382978 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST.G 1/4 D=6 GRIG - 382978

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 6 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
75 PZ
EAN
8009561576476
Codice prodotto
LEG382978
Cod. produttore
382978
Produttore
BTI
Diametro nominale:
6 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Dimensione nominale in pollici:
1/4 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Diametro interno minimo:
6 mm
Diametro esterno massimo:
9 mm
Colore:
Grigio