AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG386629 GHIERE-METAL NICHELATE PG42 - 386629

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG386629 GHIERE-METAL NICHELATE PG42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 42

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561530744

Codice prodotto

LEG386629

Cod. produttore

386629

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

42

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.588 mm

Superficie:

Nichelato

Ghiera Metal Nichelate Filettatura PG Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: PG42