BTICINO (LEGRAND) - LEG386876 GHIERE-NYLON PG21 RAL7035 - 386876

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
50 PZ
EAN
8009561386693
Codice prodotto
LEG386876
Cod. produttore
386876
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
21
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.588 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Superficie:
Non trattato


