AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG387371 GUIDACAVO INOX/FIBRAVETRO+TREC.INOX D=12 - 387371

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG387371 GUIDACAVO INOX/FIBRAVETRO+TREC.INOX D=12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Diametro interno - 12 mm

  • Diametro esterno - 18 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Diametro nominale - 12 mm

Confezione

  • 50 M

Serie di prodotti

EAN

8009561526235

Codice prodotto

LEG387371

Cod. produttore

387371

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio inox

Diametro interno:

12 mm

Diametro esterno:

18 mm

Grado di protezione (IP):

IP42

Diametro nominale:

12 mm

Raggio di curvatura, statico:

55 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Fibra di vetro

Colore:

Grigio

Temperatura di esercizio:

-45...250 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Trecciatura in filo d'acciaio inox

Resistenza alla compressione:

1250 N

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Guidacavo trecciato INOX e fibra di vetro diametro 12mm. Materiale: Flessibile in acciaio inox AISI 304 a doppia aggraffatura. Rivestito con filato di fibra di vetro e ricoperto da trecciatura inox AISI 304.