AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG387744 CASSETTA DI DERIV. 253X217X93 ALU VERNIC - 387744

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 253 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561508057

Codice prodotto

LEG387744

Cod. produttore

387744

Produttore

BTI

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Grigio

Lunghezza:

253 mm

Larghezza:

217 mm

Profondità:

93 mm

Materiale:

Alluminio

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Cassette Alu verniciate 253 x 217 x 93 mm