BTICINO (LEGRAND) - LEG387984 RACC.TAZ/TAIX-RAC PIEGHEVOLE TUBO D40 M5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 50 mm
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 65...65
Dimensione della filettatura - M50x1.5
Confezione
1 PZ
EAN
8009561250109
Codice prodotto
LEG387984
Cod. produttore
387984
Produttore
BTI
Diametro nominale:
50 mm
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
65...65
Dimensione della filettatura:
M50x1.5
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Monopezzo:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Numero di ingressi:
1
Con messa a terra:
no