AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG416100 CTX3 - CONT 3P 18A 24VAC - 416100

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG416100 CTX3 - CONT 3P 18A 24VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20.4...26.4 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 32 A

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 4 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970399847

Codice prodotto

LEG416100

Cod. produttore

416100

Produttore

BTI

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

20.4...26.4 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

7.5 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

32 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

4 kW

Adatto per montaggio modulare:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a morsetto serracavo

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

20.4...26.4 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

18 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

11 A

Contattore CTX3 22 - 3P corrente massima in AC3 18A (in AC3) 40A (AC1) - contatto 1NO+1NC - tensione di controllo 24Vac - potenza motore trifase (a 400/415Vac) 7.5kW. Contatti ausiliari integrati, terminali di potenza a vite