BTICINO (LEGRAND) - LEG416110 CTX3 - CONT 3P 22A 24VAC - 416110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20.4...26.4 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 11 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 40 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 5.5 kW
Confezione
1 PZ
EAN
3414970400048
Codice prodotto
LEG416110
Cod. produttore
416110
Produttore
BTI
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
20.4...26.4 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
11 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
40 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
5.5 kW
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a morsetto serracavo
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
20.4...26.4 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
22 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
13 A


