AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG416126 CTX3 - CONT 3P 32A 230VAC - 416126

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG416126 CTX3 - CONT 3P 32A 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 195.5...253 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 15 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 50 A

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 7.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970400369

Codice prodotto

LEG416126

Cod. produttore

416126

Produttore

BTI

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

195.5...253 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

15 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

50 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

7.5 kW

Adatto per montaggio modulare:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a morsetto serracavo

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

195.5...253 V

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

32 A

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

17 A

Contattore CTX3 40 - 3P corrente massima in AC3 32A (in AC3) 50A (AC1) - contatto 2NO+2NC - tensione di controllo 230Vac - potenza motore trifase (a 400/415Vac) 15kW. Contatti ausiliari integrati, terminali di potenza a vite