BTICINO (LEGRAND) - LEG416216 CTX3 - CONT 3P 85A 230VAC MORSETTI A GAB - 416216

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 195.5...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 45 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 135 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 30 kW
Confezione
1 PZ
EAN
3414970402165
Codice prodotto
LEG416216
Cod. produttore
416216
Produttore
BTI
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
195.5...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
45 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
135 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
30 kW
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
195.5...253 V
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
85 A
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
62 A


