BTICINO (LEGRAND) - LEG416296 CTX3 - CONT 3P 225A 100-240VAC 100-220V - 416296

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 85...264 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 132 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 85...242 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 275 A
Confezione
1 PZ
EAN
3414970403506
Codice prodotto
LEG416296
Cod. produttore
416296
Produttore
BTI
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
85...264 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
132 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
85...242 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
275 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
90 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
85...264 V
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
225 A
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
180 A


