AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG416820 CTX3 - CTRL RELE 2NO2NC 24VAC - 416820

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG416820 CTX3 - CTRL RELE 2NO2NC 24VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20.4...26.4 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 2

  • Numero di contatti ausiliari NO - 2

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970407726

Codice prodotto

LEG416820

Cod. produttore

416820

Produttore

BTI

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

20.4...26.4 V

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

20.4...26.4 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

1.9 A

Interfaccia:

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

Relè di controllo 4P per contattori CTX3 - contatto 2NO+2NC - corrente nominale Ith 10A - tensione nominale Vn 24Vac. Conformi alle norme IEC 60947-1 e IEC60947-4-1. Bobina a bassi consumi di energia.