AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG416851 CTX3 - CONT AUSILIARI FRONT 2NO - 416851

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG416851 CTX3 - CONT AUSILIARI FRONT 2NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970408402

Codice prodotto

LEG416851

Cod. produttore

416851

Produttore

BTI

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Blocco contatti ausiliari 2NO per montaggio frontale con contattori CTX3. Corrente nominale Ith 16A - tensione nominale Vn 230Vac. Per contattori 3P da 9 a 150 A (AC-3) e 4P da 40 a135 A (AC-1)