AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG417152 CTX3 MINI - CONT AUSILIARI FRONT 2NC - 417152

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG417152 CTX3 MINI - CONT AUSILIARI FRONT 2NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 2

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970404756

Codice prodotto

LEG417152

Cod. produttore

417152

Produttore

BTI

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

2

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Contatto ausiliario 2NC per montaggio frontale con contattori CTX3 MINI