BTICINO (LEGRAND) - LEG417159 CTX3 MINI - CONT AUSILIARI LAT 1NC - 417159

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
3414970404893
Codice prodotto
LEG417159
Cod. produttore
417159
Produttore
BTI
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio laterale
Modello:
Fissaggio a innesto


