BTICINO (LEGRAND) - LEG417306 MPX3 32S SALVAMOTORE MAGNETO. 3P 1.6-2.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 1.6...2.5 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Morsettiera per cavi
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 32.5...32.5 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
3414970395153
Codice prodotto
LEG417306
Cod. produttore
417306
Produttore
BTI
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
1.6...2.5 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Morsettiera per cavi
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
32.5...32.5 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
220...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
2.5 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
no
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
0.37 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0.75 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
sì
Profondità:
75 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
sì
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
100 kA
Altezza:
94 mm


