AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG555188 PRESA FISSA INCASSO IP44 16A 3P+T 380V

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG555188 PRESA FISSA INCASSO IP44 16A 3P+T 380V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245065551884

Codice prodotto

LEG555188

Cod. produttore

555188

Produttore

BTI

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

6 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

84 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

70 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

70 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

84 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Presa da pannello inclinata 3P+T, IP44/IK09, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa. Può essere installata solo su flange preforate e su scatole da incasso