AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG555324 SPINA MOBILE IP67 16A 2P+T 220V - 555324

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG555324 SPINA MOBILE IP67 16A 2P+T 220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245065553246

Codice prodotto

LEG555324

Cod. produttore

555324

Produttore

BTI

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Blu

Riferimento orario:

6 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

5005

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spina mobile dritta 2P+T, IP66/67, IK09, In= 16A, Vn=200÷250Vac, blu.