BTICINO (LEGRAND) - LEG555386 presa fissa incasso IP67 16A 3P+N+T 220V - 555386

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 5
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Blu
Confezione
5 PZ
EAN
3245065553864
Codice prodotto
LEG555386
Cod. produttore
555386
Produttore
BTI
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
9 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
84 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
70 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
70 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
84 mm
Conforme alle norme MIL:
no