BTICINO (LEGRAND) - LEG555388 PRESA FISSA INCASSO IP67 16A 3P+T 380V - 555388

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
5 PZ
EAN
3414970315502
Codice prodotto
LEG555388
Cod. produttore
555388
Produttore
BTI
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica