BTICINO (LEGRAND) - LEG555485 PRESA FISSA INCASSO IP67 32A 3P+T 220V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu 
- Amperaggio (norme IEC) - 32 A 
- Numero di poli - 4 
- Sistema di connessione - Morsetto a vite 
- Colore identificativo - Blu 
Confezione
- 5 PZ 
EAN
3245065554854
Codice prodotto
LEG555485
Cod. produttore
555485
Produttore
BTI
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
9 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
84 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
70 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
70 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
84 mm
Conforme alle norme MIL:
no