BTICINO (LEGRAND) - LEG631652 DL9010-CROSSING LEGGIO COMPATTO L =1000 - 631652

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Parte del leggio - Console
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 1100 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449072003633
Codice prodotto
LEG631652
Cod. produttore
631652
Produttore
BTI
Parte del leggio:
Console
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
1100 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero di porte:
3
Numero RAL:
7035
Tipo di protezione (NEMA):
4


