BTICINO (LEGRAND) - LEG631656 DL1608-CROSSING BASE P=400 L=800 - 631656

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Parte del leggio - Parte inferiore (base)
Larghezza - 800 mm
Altezza - 900 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449071440118
Codice prodotto
LEG631656
Cod. produttore
631656
Produttore
BTI
Parte del leggio:
Parte inferiore (base)
Larghezza:
800 mm
Altezza:
900 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero di porte:
1
Numero RAL:
7035
Tipo di protezione (NEMA):
4


