BTICINO (LEGRAND) - LEG631664 DL0516-CROSSING BASE P=500 L=1600 - 631664

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Parte del leggio - Parte inferiore (base)
Larghezza - 1600 mm
Altezza - 900 mm
Profondità - 500 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449072270868
Codice prodotto
LEG631664
Cod. produttore
631664
Produttore
BTI
Parte del leggio:
Parte inferiore (base)
Larghezza:
1600 mm
Altezza:
900 mm
Profondità:
500 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero di porte:
4
Numero RAL:
7035
Tipo di protezione (NEMA):
4


