BTICINO (LEGRAND) - LEG631683 DL0312-CROSSING ALZATA P=500 L=1200 - 631683

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Parte del leggio - Elemento per estensione
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 450 mm
Profondità - 395 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449070191226
Codice prodotto
LEG631683
Cod. produttore
631683
Produttore
BTI
Parte del leggio:
Elemento per estensione
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
450 mm
Profondità:
395 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero di porte:
1
Numero RAL:
7035
Tipo di protezione (NEMA):
4


