AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG637371 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO INTERNO 120X60 - 637371

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG637371 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO INTERNO 120X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 120 mm

  • Modello - Parte superiore (coperchio)

  • Colore - Bianco

  • Angolo (valore) - 85...95 °

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245066373713

Codice prodotto

LEG637371

Cod. produttore

637371

Produttore

BTI

Altezza:

60 mm

Larghezza:

120 mm

Modello:

Parte superiore (coperchio)

Colore:

Bianco

Angolo (valore):

85...95 °

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Numero RAL:

9010

canale portacavi 120 x 60mm - angolo interno variabile 85°- 95°