BTICINO (LEGRAND) - LEG637810 PASSERELLA PVC-EL.RETT.CHIUSO 3M 100X75 - 637810

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 100 mm
Altezza - 75 mm
Lunghezza - 3000 mm
Foratura laterale - no
Confezione
18 M
EAN
8001024061932
Codice prodotto
LEG637810
Cod. produttore
637810
Produttore
BTI
Materiale:
Plastica
Larghezza:
100 mm
Altezza:
75 mm
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Sezione utile:
6440 mm²
Colore:
Bianco
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Base rettilinea chiusa: altezza: 75 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 100mm


