AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG637817 PASSERELLA PVC-CURVA DISCESA 90+COP. 100 - 637817

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG637817 PASSERELLA PVC-CURVA DISCESA 90+COP. 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8001024271591

Codice prodotto

LEG637817

Cod. produttore

637817

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

In discesa

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Materiale:

Plastica

Raggio interno di curvatura:

150 mm

Colore:

Bianco

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Curva in discesa a 90° completa di coperchio, in PVC