BTICINO (LEGRAND) - LEG637925 PASSERELLA PVC-CURVA SALITA 90+COP. 400X - 637925

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In salita
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza del canale portacavi - 400 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8001024271812
Codice prodotto
LEG637925
Cod. produttore
637925
Produttore
BTI
Cambio di direzione:
In salita
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Materiale:
Plastica
Raggio interno di curvatura:
150 mm
Colore:
Bianco
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)