AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG642301 TRAS. SIC/ISOL 230/400-12/24V 50VA - 642301

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG642301 TRAS. SIC/ISOL 230/400-12/24V 50VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...12 V

  • Trasformatore di sicurezza -

  • Potenza nominale apparente - 50 VA

  • Trasformatore di isolamento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245066423012

Codice prodotto

LEG642301

Cod. produttore

642301

Produttore

BTI

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...12 V

Trasformatore di sicurezza:

Potenza nominale apparente:

50 VA

Trasformatore di isolamento:

Tensione primaria 2:

0...400 V

Tensione secondaria 2:

0...24 V

Autotrasformatore:

no

Larghezza:

84 mm

Profondità:

70 mm

Altezza:

98 mm

Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 50 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 12 V - 0 - 12 V / 0 - 12 - 24 Vac Monofase. Norma IEC EN 61558-2-6