BTICINO (LEGRAND) - LEG642303 TRAS. SIC/ISOL 230/400-12/24V 100VA - 642303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...12 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 100 VA
Trasformatore di isolamento - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245066423036
Codice prodotto
LEG642303
Cod. produttore
642303
Produttore
BTI
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...12 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
100 VA
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...24 V
Autotrasformatore:
no
Larghezza:
84 mm
Profondità:
86 mm
Altezza:
98 mm


