BTICINO (LEGRAND) - LEG642325 TRAS. SIC/ISOL 230/400-24V 220VA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 24...24 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 220 VA
Trasformatore di isolamento - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001022843455
Codice prodotto
LEG642325
Cod. produttore
642325
Produttore
BTI
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
24...24 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
220 VA
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
0...400 V
Autotrasformatore:
no
Larghezza:
96 mm
Profondità:
115 mm
Altezza:
110 mm