AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG642361 TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC. 50V - 642361

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG642361 TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC. 50V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...115 V

  • Trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza nominale apparente - 50 VA

  • Trasformatore di isolamento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022901278

Codice prodotto

LEG642361

Cod. produttore

642361

Produttore

BTI

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...115 V

Trasformatore di sicurezza:

no

Potenza nominale apparente:

50 VA

Trasformatore di isolamento:

Tensione primaria 2:

0...400 V

Autotrasformatore:

no

Larghezza:

84 mm

Profondità:

70 mm

Altezza:

98 mm

Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 50 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115 V PMS. Monofase. Norma IEC EN 61558-2-4