BTICINO (LEGRAND) - LEG642364 TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC. 160 - 642364

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...115 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 160 VA
Trasformatore di isolamento - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001024061802
Codice prodotto
LEG642364
Cod. produttore
642364
Produttore
BTI
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...115 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
160 VA
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
0...400 V
Autotrasformatore:
no
Larghezza:
84 mm
Profondità:
104 mm
Altezza:
98 mm


